Beli Mata Bor Besi Bosch Set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  4. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  6. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  7. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  8. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  9. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  10. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  13. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp90.000

  14. BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)
    11%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)
    atribut:
    • Color: Gold
    • Dimensions 1st bit: PH2
    • Dimensions 2nd bit: PH2
  15. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  16. BOSCH Jigsaw Blades for Wood (Mata Gergaji Jigsaw)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  17. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  18. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
Daftar Harga Mata Bor Besi Bosch Set Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)Rp29.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Rp19.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Rp29.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)